EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS T柄 HHHRLT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144247
品番
HHHRLT12.0×210×MT1
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
210
刃径(Φmm)
12
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
テーパーNo.
MT1
首下長(mm)
144.5
ねじれ角(°)
60°