画像準備中

リーマ HS T柄 HLXTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05145927 品番 HLXTL-16×45×400
参考基準価格(税別)¥45,670 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質HSS-CO 刃長(mm)45 シャンクテーパシャンク 全長(mm)400 刃径(Φmm)16 刃形スパイラル 刃数3 テーパーNo.MT2 首下長(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする