第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS T柄 HLXTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05145972
品番
HLXTL-17×45×400
参考基準価格(税別)
¥53,070
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
HSS-CO
刃長(mm)
45
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
400
刃径(Φmm)
17
刃形
スパイラル
刃数
3
テーパーNo.
MT2
首下長(mm)
320