曜日別特売

リーマ HS T柄 HLXTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)19
19
17.5
18
18.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全長(mm)400
刃長(mm)50
首下長(mm)320
内容量1本注文コード05146058品番HLXTL-19×50×400
参考基準価格(税別)¥62,240販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質HSS-CO刃長(mm)50シャンクテーパシャンク全長(mm)400刃径(Φmm)19刃形スパイラル刃数4テーパーNo.MT2首下長(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする