第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS T柄 HLXTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146155
品番
HLXTL-26×60×450
参考基準価格(税別)
¥124,450
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
HSS-CO
刃長(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
450
刃径(Φmm)
26
刃形
スパイラル
刃数
4
テーパーNo.
MT3
首下長(mm)
351