テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4531-79
68-4531-79
68-4531-79
68-4531-56
68-4531-68
68-4531-70
68-4531-45
68-4531-63
68-4531-30
68-4531-76
68-4531-64
68-4531-42
68-4531-74
68-4531-60
68-4531-35
68-4531-67
68-4531-83
68-4531-33
68-4531-65
68-4531-69
68-4531-61
68-4531-84
68-4531-34
68-4531-48
68-4531-50
68-4531-57
68-4531-31
68-4531-71
68-4531-41
68-4531-54
68-4531-44
68-4531-80
68-4531-29
68-4531-82
68-4531-37
68-4531-49
68-4531-78
68-4531-75
68-4531-73
68-4531-36
68-4531-53
68-4531-46
68-4531-72
68-4531-81
68-4531-38
68-4531-40
68-4531-58
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146176
品番
TL-SBW38-7500mm
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
仕様
●長さ:7500mm●継手仕様:1.5Sヘルール●内径:38.1mm●外径:48.5mm●使用圧力:12MPa●破壊圧力:3.MPa●曲率半径:210mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4531-79