EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 HTPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146225
品番
HTPRT+7
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
119
全長(mm)
200
材質
SKH51
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
テーパシャンク
大径(Φmm)
9.28
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート