画像準備中

リーマ HS T柄 HTPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05146392 品番 HTPRT+30
参考基準価格(税別)¥288,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
刃径(Φmm)30 刃長(mm)318 全長(mm)445 材質SKH51 刃形右刃左ネジレ シャンクテーパシャンク 大径(Φmm)36.06 テーパーNo.MT3 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする