EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 HTPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146435
品番
HTPRT+38
参考基準価格(税別)
¥456,100
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
38
刃長(mm)
335
全長(mm)
500
材質
SKH51
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
テーパシャンク
大径(Φmm)
44.3
テーパーNo.
MT4
コーティング
ノンコート