EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 HTPRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
46
注文コード
05146478
品番
HTPRT46.0×MT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥449,900
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
46
刃長(mm)
351
全長(mm)
525
材質
SKH51
大径(Φmm)
52.52
テーパーNo.
MT4