画像準備中

リーマ HS T柄 MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)1/8 刃長(mm)35 注文コード05146532 品番MR+1/8
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)35 全長(mm)110 材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 コーティングノンコート 刃径(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする