EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
11/16
刃長(mm)
105
注文コード
05146627
品番
MR11/16×MT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
105
全長(mm)
225
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
11/16