EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
65
刃長(mm)
200
注文コード
05146663
品番
MR+65
参考基準価格(税別)
¥520,400
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
65
刃長(mm)
200
全長(mm)
430
材質
SKH51
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT5
コーティング
ノンコート