画像準備中

リーマ HS T柄 MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)77 刃長(mm)210 注文コード05146697 品番MR+77
参考基準価格(税別)¥846,800 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は刃径・刃長など18種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)77 刃長(mm)210 全長(mm)455 材質SKH51 刃数14 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT5 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする