仕様●長さ:700mm●継手仕様:2.5Sヘルール●内径:63.5mm●外径:73.9mm●使用圧力:0.66MPa●破壊圧力:2MPa●曲率半径:360mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃〜176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番68-4532-44