TL-SBW63-2900mm シリコーン ブレードホース TL-SBW63シリーズ テクノライン 05147138

シリコーン ブレードホース TL-SBW63シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
アズワン品番68-4532-66
68-4532-66
68-4532-78
68-4532-51
68-4532-44
68-4532-69
68-4532-74
68-4532-46
68-4532-75
68-4532-56
68-4532-65
68-4532-54
68-4532-42
68-4532-72
68-4532-63
68-4532-76
68-4532-64
68-4532-53
68-4532-68
68-4532-49
68-4532-80
68-4532-67
68-4532-71
68-4532-79
68-4532-48
68-4532-70
68-4532-62
68-4532-73
68-4532-61
68-4532-52
68-4532-47
68-4532-55
68-4532-60
68-4532-57
68-4532-50
内容量1本注文コード05147138品番TL-SBW63-2900mm
参考基準価格(税別)¥257,400販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。

仕様●長さ:2900mm●継手仕様:2.5Sヘルール●内径:63.5mm●外径:73.9mm●使用圧力:0.66MPa●破壊圧力:2MPa●曲率半径:360mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合アズワン品番68-4532-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする