TL-SBW76-1200mm シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ テクノライン 05147479

シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
アズワン品番68-4532-89
68-4532-89
68-4532-95
68-4532-96
68-4532-98
68-4532-94
68-4533-08
68-4532-93
68-4532-82
68-4533-05
68-4532-84
68-4532-87
68-4533-07
68-4533-06
68-4532-88
68-4532-85
68-4532-90
68-4532-83
68-4532-99
68-4532-97
68-4532-92
68-4533-04
68-4533-03
68-4532-91
内容量1本注文コード05147479品番TL-SBW76-1200mm
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。

仕様●長さ:1200mm●継手仕様:3Sヘルール●内径:76.2mm●外径:86.6mm●使用圧力:0.6MPa●破壊圧力:1.8MPa●曲率半径:500mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合アズワン品番68-4532-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする