仕様●長さ:2900mm●継手仕様:4Sヘルール●内径:101.6mm●外径:112mm●使用圧力:0.5MPa●破壊圧力:1.5MPa●曲率半径:1200mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃〜176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番68-4533-33