曜日別特売
TL-SBW100-2300mm シリコーン ブレードホース TL-SBW100シリーズ テクノライン 05147707

シリコーン ブレードホース TL-SBW100シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
アズワン品番68-4533-27
68-4533-27
68-4533-25
68-4533-19
68-4533-33
68-4533-12
68-4533-14
68-4533-23
68-4533-18
68-4533-22
68-4533-15
68-4533-13
68-4533-20
68-4533-09
68-4533-34
68-4533-28
68-4533-26
68-4533-29
68-4533-24
68-4533-17
68-4533-16
68-4533-11
68-4533-30
内容量1本注文コード05147707品番TL-SBW100-2300mm
参考基準価格(税別)¥385,400販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。

仕様●長さ:2300mm●継手仕様:4Sヘルール●内径:101.6mm●外径:112mm●使用圧力:0.5MPa●破壊圧力:1.5MPa●曲率半径:1200mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合アズワン品番68-4533-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする