職人作 極狭 SHSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●用途:工具を携帯する際に●ベルト幅:60mmまで対応●使用工具例:モンキー、ボルトクリッパー、パイプレンチ、ラチェットレンチなど●極狭タイプ●Jフックタイプ 注文コード05148066 品番SHS13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

360度自在に動くジョイントを採用してます。腰回りをスッキリできる極狭タイプです。

仕様●用途:工具を携帯する際に●ベルト幅:60mmまで対応●使用工具例:モンキー、ボルトクリッパー、パイプレンチ、ラチェットレンチなど●極狭タイプ●Jフックタイプ アズワン品番68-4534-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする