ARC 草刈用スパイラルコード 対角3.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05148136 品番729998
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日本の素材、技術で生産した高品質ナイロンコードです。使いやすい透明ブリスターケース入りです。コード回転域全域で、常時コードの角部分が草に衝突します。渦空気流発生設計で風切り音が大幅に低減し効率よく回転します。昇温安定加工を施し、草刈りしやすい物性に仕上げています。切れ、効率が良いスパイラル設計です。箱を開けずに必要な分だけ取り出せるパッケージです。

仕様●用途:エンジン刈払機用ナイロンコードとして●対角:3.0mm●コード長:13m巻●コード断面形状:ねじり アズワン品番68-4534-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする