ARC 草刈用スパイラルコード 対角3.0mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード05148145 品番729999
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

万が一の時にも安全で安心して使えるナイロンコードです。しなやかで折れにくく、耐久性が高いです。高品質、高性能の国産ナイロンを使用してます。使いやすい透明ブリスターケース入り。切れ味の良いナイロンコード。万が一の時にも安全、安心に使えるコード式。

仕様●用途:エンジン刈払機用ナイロンコードとして●対角:3.0mm●コード長:22cm●コード断面形状:ねじり アズワン品番68-4534-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする