内容量1個
仕様●国際チャンネル(INT) 送信周波数範囲:156.025〜157.425MHz●受信周波数範囲:156.050〜163.275MHz●チャンネル数57ch(国際チャンネル)●電波型式F3E、DSC:F2B●使用温度範囲:-15 to 55 ℃●電源電圧 13.8V (10.5V-16V)( マイナス接地)●消費電流(13.8V 時):520mA(送信時:25W)、330mA(待ち受け時)●アンテナ インピーダンス:50 Ω●外形寸法:H85.7×W150.7×D63.5mm●重量:約1 kg●標準付属品:本体取付ブラケット、マイクハンガー、取付ねじ(一式)、DC 電源コード、アクセサリケーブル
注文コード05148301
品番UM725GBKJ
国際VHF の全てのチャンネルをカバー緊急用のCH9、CH16 を含む、国際VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。緊急連絡用チャンネルキー 専用の16/P キーを押すことによって16CH あるいは9CH に設定することが可能です。送信出力:最大25Wリア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイカストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。ディスプレイライト切り替え可能 白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。NMEA0183/2000 Input & output 他の機器とのGPS 情報の送受信やDSC 情報の送受信ができます。