木目調ホワイトボード 両面タイプ RBBNWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05148310 品番 RBBNW-34SSWW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

両面ホワイトボード、丸みのある角なので安心設計、ストッパー付きキャスター、軽いので女性でも楽に移動可能、両面使用で使いやすい、マグネットも対応可

仕様●サイズ:W1295×D550×1800mm●重量:15kg 質量(kg)15 アズワン品番68-4535-85 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする