木目調ホワイトボード 両面タイプ RBBNWシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05148319 品番 RBBNW-36SSWW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

両面ホワイトボード、丸みのある角なので安心設計、ストッパー付きキャスター、軽いので女性でも楽に移動可能、両面使用で使いやすい、マグネットも対応可

仕様●サイズ:W1895×D550×1800mm●重量:16kg 質量(kg)16 アズワン品番68-4535-84 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする