アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番68-4536-17 注文コード05148371 品番AZ ARC(R) 39980
参考基準価格(税別)¥244,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
NFPA70E カテゴリ4相当。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)ノーメックス(R)をプロテラ(R)で挟んで三重生地にしたコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。

仕様●商品の仕様●▼コート:スタンドカラー、左右脇ポケット付、前面・袖口面ファスナー●▼ズボン:左右カーゴポケット付、ウエストゴム・ヒモ入、裾ファスナー・面ファスナー付●▼フード:面ファスナー付(フェースシールド取付用)●▼グローブ:手首面ファスナー、フリーサイズ(全長約28cm)、絶縁手袋の上に装着可能●色:紺●受注生産品●※デュポン(TM)、プロテラ(R)、ノーメックス(R)、ケブラー(R)は米国デュポン社の商標または登録商標です。 アズワン品番68-4536-17
注意
●※デュポン(TM)、プロテラ(R)、ノーメックス(R)、ケブラー(R)は米国デュポン社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする