画像準備中

リーマ HS T柄 MR1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)14.4 刃長(mm)90 注文コード05149226 品番MR14.4
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径・刃長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 全長(mm)210 刃長(mm)90 材質SKH51 刃径(Φmm)14.4 シャンクテーパシャンク 刃数8 テーパーNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする