大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.6
刃長(mm)
95
注文コード
05149348
品番
MR15.6
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
215
刃長(mm)
95
材質
SKH51
刃径(Φmm)
15.6
シャンク
テーパシャンク
刃数
8
テーパーNo.
MT2