アローエコスリッパ コルク 10N 1箱 30足入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30足) アズワン品番68-4541-90 注文コード05150647 品番8001aK1Ns04F**
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

コルクはポルトガル産を使用し上質で保湿性・吸収性にも優れています。甲にマジックテープを付けておりますので、大きさの調整が可能です。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しておりますので、丈夫で長持ちします。素材が特殊な紙なので、他スリッパより軽量です。セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。

仕様●サイズ:フリー(全長27.5cm)●材質:紙、不織布、コルク、アローエコシート(緩衝材)●セキスイナノトタル加工 アズワン品番68-4541-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする