トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シューズ 利用者用
入浴介助用シャツ CR108シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー×ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり
注文コード
05150717
品番
CR108-90 4L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エプロンがいらない入浴介助ウェア。安心感のある衿元です。脇切替えですっきり見えます。
仕様
●色:ネイビー×ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4543-24