トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR113シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:アマンドピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●裄丈:48cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット
注文コード
05150751
品番
CR113-13 3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
物を入れてもすっきりと見えるネイビーの腰ポケット付きです。衿先と両脇にはドット柄の切替えを施しています。
仕様
●色:アマンドピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●裄丈:48cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット
アズワン品番
68-4543-34