トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークシャツ CR129シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ライム●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05150997
品番
CR129-36 SS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。
仕様
●色:ライム●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4543-88