トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR144シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ボトルグリーン●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05151225
品番
CR144-49 3L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
パイピングが引き立つシンプルなニットシャツです。衿元はボタンダウンタイプになっており、すっきりとした印象です。内側にもポケット付のWポケット仕様です。
仕様
●色:ボトルグリーン●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4544-56