トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスニットシャツ CR146シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ストロベリーレッド●規格:女性用●サイズ:M●胸囲:96cm●身丈:65cm●袖丈:46cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05151810
品番
CR146-15 M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
衿の内側と前立て内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。袖口の内側についたストライプ柄は折り返してもおしゃれです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。
仕様
●色:ストロベリーレッド●規格:女性用●サイズ:M●胸囲:96cm●身丈:65cm●袖丈:46cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4545-01