トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ジャケット CR150シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:63cm●裄丈:72cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風
注文コード
05152151
品番
CR150-18 SS
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
介護される人にやさしいファスナーカバー付。内側にもポケット付きのWポケット仕様。トラッドなトリコロールカラーのテープがポイントです。風を防ぐ軽量のニット素材です。
仕様
●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:63cm●裄丈:72cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風
アズワン品番
68-4545-36