トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
ケアスクラブ 前開き CR153シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05152361
品番
CR153-13 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
安心感のある隠しファスナー仕様。ペン等を分けて入れられる仕切り付の胸ポケット。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット付。両脇に便利なキーループ付。
仕様
●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4545-78