トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスニットシャツ CR168シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:3L●胸囲:113cm●身丈:69.5cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05152817
品番
CR168-88 3L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スナップボタン留めのクロス衿です。
右脇には、便利な仕切りポケット付です。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:3L●胸囲:113cm●身丈:69.5cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4546-61