トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスニットシャツ CR168シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:107cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:複合繊維(ポリエステル)80%・複合繊維(エチレンビニルアルコール)23%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05152957
品番
CR168-01 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スナップボタン留めのクロス衿です。
右脇には、便利な仕切りポケット付です。防透素材を使用しています。
仕様
●色:ホワイト●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:107cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:複合繊維(ポリエステル)80%・複合繊維(エチレンビニルアルコール)23%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4546-48