トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR175シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット
注文コード
05153630
品番
CR175-16 L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり涼しい清涼素材です。衿元はトレンド感のあるホリゾンタルカラー。
仕様
●色:ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット
アズワン品番
68-4547-72