トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 事務用品
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の その他医療事務用品
カーディガン CR177シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4548-29
注文コード
05154129
品番
CR177-30 L
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
お尻を隠す安心のカーディガンです。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。上質で程よい肉厚感の素材です。裏は肌にやさしい綿混素材。
仕様
●色:ネイビー×ブラウン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:112cm●身丈:64cm●袖丈:60cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
アズワン品番
68-4548-29