トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ジャケット CR179シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05154330
品番
CR179-08 4L
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
デザインファスナーが映えるシンプルなジャケットです。ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4548-39