トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 予防衣
ニットエプロン CR180シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ストロベリーレッド●規格:男女兼用●サイズ:F●身丈:79cm●ウエスト:99cm●裾囲:96cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・撥水
注文コード
05154479
品番
CR180-15 F
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
体の動きにフィットするニットエプロン。肩のラインにフィットし、ひもが落ちにくい仕様です。2ヶ所の後ろボタンでサイズ調整ができます。
仕様
●色:ストロベリーレッド●規格:男女兼用●サイズ:F●身丈:79cm●ウエスト:99cm●裾囲:96cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・撥水
アズワン品番
68-4548-47