トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シューズ 利用者用
入浴介助用シャツ CR181シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:94cm●身丈:65cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
注文コード
05154531
品番
CR181-88 S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
首にタオルを巻いてもすっきりと収まるVネック。安心感のある肩切替え付。べたつきにくく汗冷えもしにくい素材で、オールシーズン快適な入浴介助ウェアです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:94cm●身丈:65cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
アズワン品番
68-4548-75