EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05154704
品番
MR+36.5
参考基準価格(税別)
¥112,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36.5
刃長(mm)
165
全長(mm)
330
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT4
コーティング
ノンコート