トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
Tシャツ CR184シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ラベンダーピンク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:94cm●身丈:65cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
注文コード
05155075
品番
CR184-16 S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもベタつかない"サラサラタッチ"素材です。脇にキラクピスネーム付。
仕様
●色:ラベンダーピンク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:94cm●身丈:65cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
アズワン品番
68-4549-18