曜日別特売
CR184-16 4L Tシャツ CR184シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155215

CR184-16 4L Tシャツ CR184シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155215
CR184-16 4L Tシャツ CR184シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155215

Tシャツ CR184シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ラベンダーピンク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量注文コード05155215品番CR184-16 4L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汗をかいてもベタつかない"サラサラタッチ"素材です。脇にキラクピスネーム付。

仕様●色:ラベンダーピンク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量アズワン品番68-4549-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする