EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05155422
品番
MR+4
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
110
刃長(mm)
35
材質
SKH51
刃径(Φmm)
4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート