EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05155465
品番
MR+4.4
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
材質
SKH51
刃径(Φmm)
4.4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート