EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
42
注文コード
05155562
品番
MR42.0×MT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,300
この商品は
刃径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
335
刃長(mm)
170
材質
SKH51
刃径(Φmm)
42
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT4