レディスニットシャツ ネイビー CR188-88シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:63.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 注文コード05155845 品番CR188-88 S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

快適ニットのクラークウェアです。衿元は上品な小さめのドット柄。腰ポケットは、腰まわりをすっきりと見せる切替えを施しています。

仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:63.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4549-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする